Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 0600-54 Hitsauskypärä | AG8EWL

ALLEGRO SAFETY 0600-54 Hitsauskypärä

Varastossa
Tuote: AG8EWL Malli: 0600-54

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskypärä
AkunLadattava
Akun tyyppiLitium-ioni
VäriMusta
päähineRäikkä
MateriaaliDupont
VirtalähdeLadattava aurinkokenno
TyyppiTalous
Katselualue1.9 "x 3.8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 0600-81 Hitsauskypärä | AG8EWM 0600-81HitsauskypäräDeluxe€471.62
ALLEGRO SAFETY 9903-20 hitsauskypäräasennelma, varjostin 10 linssi | CD4UZT 9903-20Hitsauskypärä-€187.28
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9936-E Hitsauskypärä | CD4VAF 9936-EHitsauskypärä-€1,953.38
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9936-HFS Hitsauskypärän kasvotiiviste, FR | CD4VAH 9936-HFSHitsauskypärän kasvotiiviste-€83.24
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0600-54 Hitsauskypärä
€348.14 / yksikkö