Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 0600-2.0 suurennuslasi, suoja, lujuus 2.0, 1 kpl | AG8EWJ

ALLEGRO SAFETY 0600-2.0 suurennuslasi, suoja, vahvuus 2.0, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AG8EWJ Malli: 0600-2.0

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasi
Suurennos2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9001909000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 0600-1.0 Suurennuslasi, Suojus, Vahvuus 1.0, 1 kpl | AG8EWG 0600-1.0€7.25
ALLEGRO SAFETY 0600-1.5 Suurennuslasi, Suojus, Vahvuus 1.5, 1 kpl | AG8EWH 0600-1.5€7.25
ALLEGRO SAFETY 0600-2.5 Suurennuslasi, Suojus, Vahvuus 2.5, 1 kpl | AG8EWK 0600-2.5€7.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0600-2.0 suurennuslasi, suoja, vahvuus 2.0, 1 kpl
€7.25 / yksikkö