Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 0357-03 Linssinpuhdistuspyyhkeet, 5 x 6-1/2 tuumaa, 760 kpl pakkaus | CD4UPD

ALLEGRO SAFETY 0357-03 Linssinpuhdistuspyyhkeet, 5 x 6-1/2 tuumaa, 760 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD4UPD Malli: 0357-03

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssin puhdistus kudos
Koko4 1 / 4 "x 6 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0357-03 Linssinpuhdistuspyyhkeet, 5 x 6-1/2 tuumaa, 760 kpl pakkaus
€3.63 / yksikkö