ALLEGRO SAFETY 0350-1000 Silmälasien puhdistuspyyhe | CD4UNZ

ALLEGRO SAFETY 0350-1000 Silmälasien puhdistuspyyhe

Varastossa
Tuote: CD4UNZ Malli: 0350-1000

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuhdistus Wipes
Keskittyminen20-30 % isopropyylialkoholia, 4 % ei-vaarallisia ainesosia, 66-76 % vettä
Syvyys2 5 / 8 "
Korkeus9"
RakennusmateriaaliEi kudottu
pakkauskoko1000
Koko5 "x 8"
TyyliSilmälasien puhdistuspyyhkeet
Leveys4 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3402505100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipakkauskokoTyyliHinta
ALLEGRO SAFETY 0350-20 Silmälasien puhdistuspyyhe, ämpäri | CD4UNY 0350-201000Silmälasien puhdistuspyyhkeet€22.72
ALLEGRO SAFETY 350 silmälasien puhdistusliina, 100 per pakkaus | CD4UQK 350100ANTI-FOG, ANTISTAATTINEN LINSSIT€12.03
ALLEGRO SAFETY 0350-20PP silmälasien puhdistuspyyhe, 20 kpl pakkauksessa | CE7LUJ 0350-20PP--€4.01
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 0350-20PPD Silmälasien puhdistuspyyhe, annostelija | CE7LUK 0350-20PPD--€58.80
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 0350-200PU silmälasien puhdistuspyyhe, 200 per pakkaus | CE7LUL 0350-200PU--€17.37
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0350-1000 Silmälasien puhdistuspyyhe
€94.88 / yksikkö