Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 350 silmälasien puhdistusliina, 100 per pakkaus | CD4UQK

ALLEGRO SAFETY 350 silmälasien puhdistusliina, 100 per pakkaus

Varastossa
Tuote: CD4UQK Malli: 350

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuhdistus Wipes
Laatikon syvyys2 5 / 8 "
Laatikon korkeus9"
Kotelon leveys4 3 / 4 "
Keskittyminen20-30 % isopropyylialkoholia, 4 % ei-vaarallisia ainesosia, 66-76 % vettä
RakennusmateriaaliEi kudottu
pakkauskoko100
Koko5 "x 8"
TyyliANTI-FOG, ANTISTAATTINEN LINSSIT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3402505100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipakkauskokoTyyliHinta
ALLEGRO SAFETY 0350-20 Silmälasien puhdistuspyyhe, ämpäri | CD4UNY 0350-201000Silmälasien puhdistuspyyhkeet€22.72
ALLEGRO SAFETY 0350-1000 Silmälasien puhdistuspyyhe | CD4UNZ 0350-10001000Silmälasien puhdistuspyyhkeet€94.88
ALLEGRO SAFETY 0350-20PP silmälasien puhdistuspyyhe, 20 kpl pakkauksessa | CE7LUJ 0350-20PP--€4.01
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 0350-20PPD Silmälasien puhdistuspyyhe, annostelija | CE7LUK 0350-20PPD--€58.80
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 0350-200PU silmälasien puhdistuspyyhe, 200 per pakkaus | CE7LUL 0350-200PU--€17.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 350 silmälasien puhdistusliina, 100 per pakkaus
€12.03 / yksikkö