Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLANSON 542-PF-G -kaasupolttimen sytytysmuuntaja 120V | AF8ERH 25DU88

ALLANSON 542-PF-G kaasupoltin sytytysmuuntaja 120V

Varastossa
Tuote: AF8ERH Malli: 542-PF-GRistiviite: 25DU88

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupolttimen sytytysmuuntaja
SytytystyyppiKipinä
Asennustyyppi1 / 4-20 x 1 "kiinnitystappi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9995
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8504314065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHinta
ALLANSON 1092-F -kaasupolttimen sytytysmuuntaja | AB7JBV 23M557 1092-FUralevy€167.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLANSON 542-PF-G kaasupoltin sytytysmuuntaja 120V
€345.28 / yksikkö