ALEMITE 1921-B Monel-liitin, kulma 30 astetta, kierre 1/8 tuuman PTF | CE6APB

ALEMITE 1921-B Monel-liitos, kulma 30 astetta, kierre 1/8 tuuman PTF

Tuote: CE6APB Malli: 1921-B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan kiinnitys
Kuusiokoko7 / 16 "
Kokonaispituus1 1 / 4 "
Varren pituus11 / 32 "
Kierre1/8 "PTF
Tyyppi30 astetta

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALEMITE 1921-B Monel-liitos, kulma 30 astetta, kierre 1/8 tuuman PTF