ALEMITE 1911-B1 Thread Fitting, Taper, Angle 90 Degree, Size 3/8 Inch | CE6APA

ALEMITE 1911-B1 kierreliitin, kartiomainen, kulma 90 astetta, koko 3/8 tuumaa

Tuote: CE6APA Malli: 1911-B1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan kiinnitys
Kuusiokoko3 / 8 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Varren pituus13 / 64 "
Tyyppi90 astetta

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALEMITE 1911-B1 kierreliitin, kartiomainen, kulma 90 astetta, koko 3/8 tuumaa