AKRO-MILS V90182A1412 tasotrukki, pituus 48 tuumaa, korkeus 12-1/4 tuumaa, 2000 lbs. Kapasiteetti | AD6AGA 44U434

AKRO-MILS V90182A1412 Tasotrukki, 48 tuuman pituus, 12-1/4 tuumaa korkeus, 2000 paunaa. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6AGA Malli: V90182A1412Cross Ref: 44U434 / 44U426

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,190.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys2"
VäriMusta
Kannen korkeus12 1 / 4 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliRakenteellinen vaahto
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunRakenteellinen vaahto / teräs
KehysmateriaaliTeräs
Mitata13
Kahvan tyyppi(1) Poikittaispalkki
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus41 1 / 2 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils-lavakuorma-autot on valmistettu rakenteellisesta vaahtomuovista (yläosa), ja kannen alla on teräsvahvikkeet, jotka tarjoavat erinomaisen lujuuden suuria lähetyksiä kuljetettaessa. Tämä malli (V90182A1412) on varustettu tukevalla kahvalla, kumipyörällä ja huuhtelutasolla jopa 2000 lb:n kuormien käsittelyyn.

Ominaisuudet:

  • Integroitu neljällä muotoillulla solmimispaikalla tavaroiden kiinnittämiseksi kuljetuksen aikana.
  • Mukana jauhemaalattu poikkipalkkityyppinen kahva, joka takaa mukavuuden ja erinomaisen hallinnan epätasaisilla pinnoilla, ja vastapultit pitävät kahvan tiukasti paikallaan.
  • Sisältää HDPE (korkeatiheyspolyeteeni) -muovatun rakennemuovirakenteen, joka takaa poikkeuksellisen lujuus-painosuhteen sekä kemikaalien ja sään kestävyyden.
  • Sisältää liukumaton pinta, joka estää nykimistä ja (2) kääntyvät ja (2) kiinteät Poly-Tech-pyörät keskiraskaiden kuormien käsittelyyn.
  • Pehmustettu kumipinta takaa sujuvan liikkuvuuden ja hiljaisen ajon.
  • Osa Akro-Mils V90 Lava-autojen sarja.

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS V90182A1412 Tasotrukki, 48 tuuman pituus, 12-1/4 tuumaa korkeus, 2000 paunaa. Kapasiteetti
€1,190.79 / yksikkö