AKRO-MILS V90163A1412 lava-auto 24 x 48 1 poikittaiskahva

  • Malli: V90163A1412

  • Tuotenumero: AD6AFR

  • Merkki: AKRO-MILS

  • Ristiviite: 44U426

Varastossa
€ 763.71 (ei alv)

Hanki se tiistai, lokakuu 5

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 763.71/ yksikkö
Qty:
€ 763.71

Tuotteen tiedot:

KehysmateriaaliTeräs
Kahvan tyyppi(1) Poikittaispalkki
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaispituus50 "
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunRakenteellinen vaahto / teräs
Kokonaiskorkeus39.5 "
eräKuorma-auto
Pyörän leveys2"
VäriMusta
Kannen korkeus10.25 "
Kannen pituus48 "
kokonaisleveys24 "
Kannen materiaaliRakenteellinen vaahto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Mitata13
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.46
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

AKRO-MILS V90163A1412 lava-auto 24 x 48 1 poikittaiskahva

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa