AKRO-MILS AS187913017SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 12 säiliötä, kirkas | AD3NVT 40K558

AKRO-MILS AS187913017SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 12 laatikkoa, kirkas

Tuote: AD3NVT Malli: AS187913017SCRistiviite: 40K558
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,035.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys15 1 / 4 "
Alustan tyyppiPinoaminen
Altaan leveys19 7 / 8 "
Kantavuus3300 lb
Hyllyjen lukumäärä6
Hyllyn leveys42 "
Lokeroiden kokonaismäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysSäiliön väriSäiliön syvyysLokeroiden kokonaismääräSäiliön korkeusAlustan tyyppiAltaan leveyseräHinta
AKRO-MILS AS187913014SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 16 säiliötä, kirkas | AD3NVR 40K557 AS187913014SC36 "Poista valinta17 1 / 2 "16-Pinoaminen10 7 / 8 "Roskakorihyllyt€1,061.16
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS187913018SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 10 säiliötä, kirkas | AD3NVU 40K559 AS187913018SC36 "Poista valinta16 1 / 2 "10-Pinoaminen17 1 / 2 "Roskakorihyllyt€992.09
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS187913017B Säiliöhyllyyksikkö, syvyys 18 tuumaa, leveys 42 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 12 laatikkoa | AF4VKK 9LF23 AS187913017B42 "sininen15 1 / 4 "1212 7 / 16 "StaknStore19 7 / 8 "Säilytyshylly€983.54
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS187913014B Säiliöhyllyyksikkö, syvyys 18 tuumaa, leveys 36 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 15 laatikkoa | AF6CDW 9WHH2 AS187913014B36 "sininen17 1 / 2 "1512 1 / 2 "StaknStore10 7 / 8 "Säilytyshylly€1,375.22
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AS187913017SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 12 laatikkoa, kirkas
€1,035.64 / yksikkö