AKRO-MILS AS187913017B Säiliöhyllyyksikkö, syvyys 18 tuumaa, leveys 42 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 12 laatikkoa | AF4VKK 9LF23

AKRO-MILS AS187913017B Säiliön hyllyyksikkö, syvyys 18 tuumaa, leveys 42 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 12 laatikkoa

Tuote: AF4VKK Malli: AS187913017BRistiviite: 9LF23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€983.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyshylly
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys15 1 / 4 "
Säiliön korkeus12 7 / 16 "
Alustan tyyppiStaknStore
Altaan leveys19 7 / 8 "
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lb
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus79 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä6
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys42 "
Hyllyn syvyys18 "
Hyllyn leveys42 "
Lokeroiden kokonaismäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5004
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysSäiliön väriSäiliön syvyysLokeroiden kokonaismääräSäiliön korkeusAlustan tyyppiAltaan leveyseräHinta
AKRO-MILS AS187913014SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 16 säiliötä, kirkas | AD3NVR 40K557 AS187913014SC36 "Poista valinta17 1 / 2 "16-Pinoaminen10 7 / 8 "Roskakorihyllyt€1,061.16
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS187913017SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 12 säiliötä, kirkas | AD3NVT 40K558 AS187913017SC42 "Poista valinta15 1 / 4 "12-Pinoaminen19 7 / 8 "Roskakorihyllyt€1,035.64
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS187913018SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 10 säiliötä, kirkas | AD3NVU 40K559 AS187913018SC36 "Poista valinta16 1 / 2 "10-Pinoaminen17 1 / 2 "Roskakorihyllyt€992.09
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS187913014B Säiliöhyllyyksikkö, syvyys 18 tuumaa, leveys 36 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 15 laatikkoa | AF6CDW 9WHH2 AS187913014B36 "sininen17 1 / 2 "1512 1 / 2 "StaknStore10 7 / 8 "Säilytyshylly€1,375.22
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AS187913017B Säiliön hyllyyksikkö, syvyys 18 tuumaa, leveys 42 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 12 laatikkoa
€983.54 / yksikkö