AKRO-MILS AS1879 hyllyt, kiinteät, 36 tuumaa leveä, 18 tuumaa syvyys, 13 hyllyä | AF4CBE 8PJC1

AKRO-MILS AS1879 säiliöhylly, kiinteä, 36 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, 13 hyllyä

Tuote: AF4CBE Malli: AS1879Ristiviite: 8PJC1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,312.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Alustan tyyppiHylly
VäriTeräs
Syvyys18 "
Korkeus79 "
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräskaappi ja muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5004
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan tyyppiSyvyysKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
AKRO-MILS AS2479094SC Säiliöhyllyt terästä, 36 tuuman leveys, 24 tuumaa syvyys, 79 tuumaa korkeus, 50 säiliötä, kirkas | AD3NVQ 40K556 AS2479094SCHyllyastia-6050 lb11€2,099.36
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS1279 hyllyt, kiinteät, 36 tuumaa leveä, 12 tuumaa syvyys, 13 hyllyä | AF4QVP 9GC55 AS1279Hylly12 "3000 lb13€1,025.89
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS127936462BK Säiliöhyllyt, 36 x 12 x 79 tuumaa, 60 laatikkoa, avoin, merkkivalolaatikko, musta/punainen | CH9RGD 45MV88 AS127936462BK----€1,778.40
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS127936442BK Säiliöhyllyt, 36 x 12 x 79 tuumaa, 96 laatikkoa, avoin, merkkivalolaatikko, musta/punainen | CH9RGE 45MV87 AS127936442BK----€2,134.66
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS183636448B Säiliöhyllyt, 36 x 18 x 74 tuumaa, 96 laatikkoa, avoin, merkkivalo, sininen/oranssi | CH9RGF 45MV95 AWS183636448B----€2,327.94
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS143636462BK Säiliöhyllyt, 36 x 14 x 74 tuumaa, 60 laatikkoa, avoin, merkkivalolaatikko, musta/punainen | CH9RGG 45MV94 AWS143636462BK----€1,722.80
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS187936468B Säiliöhyllyt, 36 x 18 x 79 tuumaa, 60 laatikkoa, avoin, merkkivalosäiliö, sininen/oranssi | CH9RGH 45MV91 AS187936468B----€2,245.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AS1879 säiliöhylly, kiinteä, 36 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, 13 hyllyä
€1,312.78 / yksikkö