Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30128GREEN hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCB 1UMT3

AKRO-MILS 30128GREEN hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AB3PCB Malli: 30128GREENRistiviite: 1UMT3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.97 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriVihreä
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus16 1 / 2 "
Sisäleveys3"
Pituus16 "- 18"
Kantavuus15 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus17 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä12
tilavuus0.11 cu. ft.
Tilavuus0.11 cu. ft.
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30128RED hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AC3TRD 2W719 30128REDpunainen€6.97
AKRO-MILS 30128SCLAR hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQC 40K440 30128 SCLARPoista valinta€8.57
AKRO-MILS 30128BLUE hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZDZ 5W844 30128SININENsininen€6.97
AKRO-MILS 30128YELLO hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEN 5W857 30128 YELLOKeltainen€6.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30128GREEN hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä
€6.97 / yksikkö