AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF12 Pneumaattinen suihkupuhallin, halkaisija 12 tuumaa, alumiinivalu | CH6FJY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF12 Pneumaattinen suihkupuhallin, halkaisija 12 tuumaa, valualumiini

Tuote: CH6FJY Malli: ASI-JF12
€5,490.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-tuuletin
Halkaisija12 "
Tulovirtaus55 - 130 CFM
Tulopaine40 - 100 psi
MateriaaliValettu alumiini
Max. Ilmainen Air CFM -valikoima1680 - 2860 CFM
Poistoaukon koko12 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8414596595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTulovirtausTulopaineMax. Ilmainen Air CFM -valikoimaPoistoaukon kokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF16 Pneumaattinen suihkupuhallin, halkaisija 16 tuumaa, alumiinivalu | CH6FJZ ASI-JF1616 "54 - 128 CFM40 - 110 psi2540 - 4200 CFM16 "€6,261.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF12 Pneumaattinen suihkupuhallin, halkaisija 12 tuumaa, valualumiini
€5,490.55 / yksikkö