AIR HANDLER

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Turvallisuus

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Kiinnittimet

LVI ja jäähdytys Suodattaa

IlmansuodattimetKatso kaikki

  • Ilmanpuhdistimen suodattimet

    MERV-luokitellut korvaussuodattimet, jotka on suunniteltu käytettäviksi Honeywellin, Trionin ja Aprilairen ilmanpuhdistimien kanssa bakteerien, homeen, siitepölyn, höyryjen ja lian poistamiseksi. Esitä suuren kapasiteetin laskostettu muotoilu, jotta median neliömetriä kasvaa 50 prosenttia

  • Ilmansuodattimen tiivistys

    50 ja 75 jalkaa pitkät suljetut kennotiivisteet, jotka soveltuvat käytettäväksi ilmanpuhdistimien kanssa ilmavuotojen estämiseksi. Kestää enintään 220 asteen F lämpötilan

  • Hiilisuodattimet

    Paneeli-ilmansuodattimet, jotka sisältävät aktiivihiiltä imemään epämiellyttäviä hajuja tai höyryjä liikerakennusten, palvelinkeskusten tai sairaaloiden ilmavirroista. Alkuvastus on 0.25 - 0.6 tuuman WC: n välillä

  • Kuutiosuodattimet

    UL-luokan 900 suodattimet on suunniteltu suodattamaan MERV 5-8 -luokitellut muotit, itiöt, pölypunkit, kissan ja koiran voikat, vanukasekoitukset ja hiuslakkaat. Siinä on sinkitty teräsrunko ja synteettiset aineet, jotka voivat toimia jopa 150 ° F: ssa

  • Sähköstaattiset ilmansuodattimet

    Pestävät uunisuodattimet, jotka pystyvät poistamaan erittäin pienet hiukkaset (3 - 10 mikronia); on yhdistetty polyuretaani-, polypropeeni- ja polyesteriverkkokerroksia, jotka on peitetty alumiiniritilillä rakenteen jäykkyyden säilyttämiseksi

  • Laajennetut pintasuodattimet

    Jäykät / kokoontaitettavat suodattimet, joita käytetään tehokkaasti (enintään 0.95) MERV 8-14 -luokitellun Legionellan, ilmankostuttimen pölyn, automaattisten päästöjen hiukkasten ja sumuttimen pisaroiden poistamiseen. Ominaisuus mikrokuitua / synteettistä materiaalia, joka tarjoaa ilmavirtaa jopa 625 fpm ja tarjotaan kooltaan 13-105 neliömetriä.

  • Tuulettimen suojuksen suodattimet

    Polyesteripuhallinsuojussuodattimet ovat ihanteellisia käytettäväksi 18-36 tuuman ilmankiertoilijoiden kanssa ympäristöissä, joissa lämpötila on enintään 180 astetta F.Tulossa on koukku- ja silmukkasulku, joka on helppo asentaa

  • Suodattaa
  • Suodatinmateriaalialustat

    Lasikuitu- / polyesterisuodatinpatjat, jotka pystyvät tuottamaan jopa 300 fpm: n ilman nopeudet suodatustehokkuudella jopa 60 prosenttia. Saatavana 10 - 48 tuuman leveysvaihtoehtoina

  • Suodatinmateriaalirullat

    MERV-luokitellut suodatintelat, joissa on vaahtomuovi- / polyesterirakenne kankaiden suojainten, sementtipölyn ja pölynpoistoaineiden poistamiseksi, maksimi aloitusvastus 0.17 tuuman WC. Valitut mallit on varustettu tahmennusaineilla hienompia suodatustöitä varten.

  • Suodatinlevyn pidikekehykset
  • HEPA-ilmansuodattimet
  • Linkkisuodattimet
  • Mini-laskosuodattimet
  • Maalin kerääjän suodatintyynyt
  • Paneelisuodattimet
  • Paneelin pidikkeet
  • Laskostetut ilmansuodattimet
  • Taskuilmansuodattimet
  • Polyesteri- ja lasikuituiset ilmansuodattimet
  • Terässuodattimet
  • Trim-to-fit-suodattimet

Tietoja AIR HANDLERISTA

Grainger-tuotemerkki Air Handler on johtava suodattimien valmistaja LVI-laitteille, joita käytetään terveydenhuollossa, elintarviketeollisuudessa ja televiestinnässä. Sen tuoteluetteloon kuuluvat laskostetut ilmansuodattimet, linkkisuodattimet, taskuilmansuodattimet, pidennetyt suodattimet, hiilisuodattimet, paneelisuodattimet ja ilmanpuhdistimet. Tuotemerkin ilmanpuhdistimet on suunniteltu pitämään ilma terveellisenä ja hajuttomana, ja ne pystyvät tuottamaan 2000 cfm ilmavirran. Näiden puhdistusaineiden suodatinkyky on 0.3 mikronia ja suurin suodatustehokkuus on 0.65. Air Handler -tuulettimen suojussuodattimissa on polyesterirakenne ja ne on suunniteltu suodattamaan pölypunkit, hiontapöly, ruiskumaali, tekstiilikuidut ja matto kuidut. Ne on varustettu koukku- ja silmukkakiinnityslaitteella helpon asennuksen takaamiseksi ja ne ovat ihanteellisia käytettäviksi 18 - 36 tuuman ilmankiertoelementtien kanssa. Valitse laajasta ilmansuodattimien valikoimasta, saatavana eri mitoina, suodattimien hyötysuhteina (25% - 95%) ja synteettisinä materiaaleina, Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit