Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC | AH7GWP 36TR75

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC

Varastossa
Tuote: AH7GWP Malli: LEF-1CRistiviite: 36TR75

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudio Sub Master Station
Syvyys6
Korkeus2
Virtalähde12 VDC
Tyyppisisä-
Jännite12 VDC
Langan tyyppiShield

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 1600
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 2
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 8-3 / 16
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 6
    • Pääsyvyys (tuumaa): 2
    • Pääkorkeus (tuumaa): 8-3 / 16
    • Pääleveys (tuumaa): 6
    • Johtimet: 12 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 650

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC
€336.30 / yksikkö