ADVANCE TABCO TOS-5-ruokapöydän ylähyllyt, 77-3/4 X 12 X 27-1/8 tuumaa, 18 Ga Ss -hyllyt

Tuote: CD8ALZ Malli: TOS-5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,926.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)68.91
Laivan pituus (cm)197.49
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO STOS-2 Ruokapöydän ylähylly, 31-13 / 16 X 12 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUC STOS-2€707.03
ADVANCE TABCO STOS-2-18 Ruokapöydän ylähylly, 31-13 / 16 X 18 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUD STOS-2-18€899.47
ADVANCE TABCO STOS-3 Ruokapöydän ylähylly, 47-1 / 8 X ​​12 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUE STOS-3€803.25
ADVANCE TABCO STOS-3-18 Ruokapöydän ylähylly, 47-1 / 8 X ​​18 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUF STOS-3-18€969.05
ADVANCE TABCO STOS-4 Ruokapöydän ylähylly, 62-3 / 8 X ​​12 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUG STOS-4€904.62
ADVANCE TABCO STOS-4-18 Ruokapöydän ylähylly, 62-3 / 8 X ​​18 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUH STOS-4-18€1,048.95
ADVANCE TABCO STOS-5 Ruokapöydän ylähylly, 77-3 / 4 X 12 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUJ STOS-5€979.36
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO TOS-5-ruokapöydän ylähyllyt, 77-3/4 X 12 X 27-1/8 tuumaa, 18 Ga Ss -hyllyt
€1,926.08 / yksikkö