ADVANCE TABCO DBS-53C tanko, pesuallas, pudotettava, 60-5/16 X 21-1/8 X 11-8/10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7QRX Malli: DBS-53C

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,340.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)153.19
Laivan leveys (cm)53.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DBS-53C tanko, pesuallas, pudotettava, 60-5/16 X 21-1/8 X 11-8/10 tuuman koko
€1,340.18 / yksikkö