ADVANCE TABCO CR-HS-15 käsienpesuallas, alaosa, 15 X 21 X 32-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7QKR Malli: CR-HS-15

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)83.19
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Underbar Basics -sarja

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO CR-HS-15 käsienpesuallas, alaosa, 15 X 21 X 32-3/4 tuumaa
€635.73 / yksikkö