Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2563-326-001 9 voltin magneettisalpalähteet | AA8MFZ 19C772

ACORN 2563-326-001 9 voltin magneettisalpalähteet

Varastossa
Tuote: AA8MFZ Malli: 2563-326-001Ristiviite: 19C772

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava solenoidi, 9 V
Sopii tuotemerkkiinParas hoito / tammenterho
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa38C416, 38C417, 49T911, 49T913
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero3373-PPZ, 3374-PPZ, 3373-PPZ-8IN, 3374-PPZ-8IN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2563-326-001 9 voltin magneettisalpalähteet
€107.57 / yksikkö