ACORN 1657-1-BP-04-M Penal-pesualtaan seinä 12-1 / 2 tuuman leveys | AA9ZHV 1JZL6

ACORN 1657-1-BP-04-M Rangaistava kylpyhuoneen pesuallasseinä 12-1/2 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AA9ZHV Malli: 1657-1-BP-04-MRistiviite: 1JZL6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,174.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenal-pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus4"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys5"
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko9-1/2" x 14-3/4"
VäriRuostumaton teräs
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan käyttöNappi
Virtausnopeus0.5 gpm
Mitata14
AsennustyyppiSeinä
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus14.5 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys12.5 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.859
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ACORN 1652-1-BP-04-M Penal-pesualtaan ruostumaton terässeinä | AA9ZHW 1JZL7 1652-1-BP-04-M12.75 "18 "€1,209.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 1657-1-BP-04-M Rangaistava kylpyhuoneen pesuallasseinä 12-1/2 tuumaa leveä
€1,174.67 / yksikkö