Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 1380-004-001 Varren jousikannen kertakäyttöinen saippua - 10 kpl pakkaus | AA8MGT 19C789

ACORN 1380-004-001 Varren jousikannelle asennettava saippua kertakäyttöinen-pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AA8MGT Malli: 1380-004-001Ristiviite: 19C789

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi jousi
Sopii tuotemerkkiintammenterho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 1380-004-001 Varren jousikannelle asennettava saippua kertakäyttöinen-pakkaus 10
€15.33 /pakkaus