Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 1241-001-001 Suihkusuuttimen seinäasennus | AB9RCA 2EVR6

ACORN 1241-001-001 Suihkusuuttimen seinäkiinnike

Varastossa
Tuote: AB9RCA Malli: 1241-001-001Ristiviite: 2EVR6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkusuuttimen kokoonpano
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys1/2 NPSM x 1 / 2-20 UNF
Virtausnopeus2.4 gpm
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.4 gpm
TyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 1241-001-001 Suihkusuuttimen seinäkiinnike
€87.65 / yksikkö