Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0715-003-001 Ohjaimen LVI-pesulähteet | AA8MGR 19C788

ACORN 0715-003-001 Ohjaimen vesipesulähteet

Varastossa
Tuote: AA8MGR Malli: 0715-003-001Ristiviite: 19C788

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,494.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain
Sopii tuotemerkkiintammenterho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0715-003-001 Ohjaimen vesipesulähteet
€1,494.37 / yksikkö