Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0403-206-001 O-rengas 0.484 Id x 0.762 Od x 1/8 tuumaa Th - 10 kpl pakkaus | AA8MGH 19C780

ACORN 0403-206-001 O-rengas 0.484 Id x 0.762 Od x 1/8 Inch Th-10 kpl

Varastossa
Tuote: AA8MGH Malli: 0403-206-001Ristiviite: 19C780

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Sopii tuotemerkkiintammenterho
Koko0.484 "ID x 0.762OD x 1/8" paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0403-206-001 O-rengas 0.484 Id x 0.762 Od x 1/8 Inch Th-10 kpl
€14.71 /pakkaus