Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0401-117-001 O-rengas Koko 13/16 x 1 x 3/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD3KPL 3ZWN7

ACORN 0401-117-001 O-rengas Koko 13/16 x 1 x 3/32 tuumaa-10 kpl

Varastossa
Tuote: AD3KPL Malli: 0401-117-001Ristiviite: 3ZWN7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Koko13/16 x 1 x 3/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0401-117-001 O-rengas Koko 13/16 x 1 x 3/32 tuumaa-10 kpl
€17.56 /pakkaus