Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0116-012-001 Phillips-pyöreät ruuvit ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AB9RBC 2EVN2

ACORN 0116-012-001 Phillips-pyöreät ruuvit ruostumatonta terästä-10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9RBC Malli: 0116-012-001Ristiviite: 2EVN2

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPhillipsin pyöreät ruuvit
Koko8-32 x 1-1/4"
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0116-012-001 Phillips-pyöreät ruuvit ruostumatonta terästä-10 kpl
€19.50 /pakkaus