Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC TPC3533161S-muuntaja 208vac Wye / 120vac 150kva | AE2EGM 4WUG1

ACME ELECTRIC TPC3533161S-muuntaja 208vac Wye / 120vac 150kva

Varastossa
Tuote: AE2EGM Malli: TPC3533161SRistiviite: 4WUG1

Hanki se heinäkuu 13, keskiviikkonespäivä

€ 19,579.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnergiatehokas muuntaja
Syvyys29.87 "
Kotelon viimeistelyGray
KotelointiluokkaNEMA 2
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus41.52 "
Hz60
Tulojännite480 VAC Delta
AsennusLattia
Lähtöjännite208 VAC Wye/120 VAC
Vaihe3
Lämpötila Nouse115 astettarees C
VA-luokitus150KVA
Leveys32.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 580.6
Laivan korkeus (cm)109.98
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8504330040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 480V ensiöjännite Delta Liitäntä, 120/208V toisiojännite Star Yhteys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveys Hinta
ACME ELECTRIC TPC3533171S Muuntaja 208vac Wye/120vac 225kva | AD8NKD 4LCY5 TPC3533171S29.87 "41.52 "225KVA32.9 "€ 26,916.56
ACME ELECTRIC TPC3533121S Muuntaja 208vac Wye/120vac 30kva | AE2EGJ 4WUF6 TPC3533121S22.37 "29.41 "30KVA28.15 "€ 7,259.32
ACME ELECTRIC TPC3533131S-muuntaja 208vac Wye / 120vac 45kva | AE2EGK 4WUF7 TPC3533131S22.37 "29.41 "45KVA28.15 "€ 8,497.74
ACME ELECTRIC TPC3533141S Muuntaja 208vac Wye/120vac 75kva | AE2EGL 4WUF8 TPC3533141S26.88 "35.47 "75KVA31.9 "€ 11,464.76

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC TPC3533161S-muuntaja 208vac Wye / 120vac 150kva
€ 19,579.06 / yksikkö