ACME ELECTRIC TP536513S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 208/120V, 75kVA | BC9JPC

ACME ELECTRIC TP536513S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 208/120V, 75 kVA

Varastossa
Tuote: BC9JPC Malli: TP536513S

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,346.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus35.4 "
kVA-luokitus75 kVA
Pituus26.88 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite208V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys31.9 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TP536491S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 208/120V, 37.5kVA | BC7ZEV TP536491S25.48 "19.37 "24.39 "€3,642.35
ACME ELECTRIC TP536503S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 208/120V, 50kVA | BC8XJH TP536503S25.48 "19.37 "24.39 "€4,596.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TP536513S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 208/120V, 75 kVA
€6,346.30 / yksikkö