ACME ELECTRIC TP536491S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 208/120V, 37.5kVA | BC7ZEV

ACME ELECTRIC TP536491S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 208/120V, 37.5 kVA

Varastossa
Tuote: BC7ZEV Malli: TP536491S

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,642.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus25.48 "
kVA-luokitus37.5 kVA
Pituus19.37 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite208V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys24.39 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.65

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TP536503S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 208/120V, 50kVA | BC8XJH TP536503S25.48 "19.37 "24.39 "€4,596.69
ACME ELECTRIC TP536513S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 208/120V, 75kVA | BC9JPC TP536513S35.4 "26.88 "31.9 "€6,346.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TP536491S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 208/120V, 37.5 kVA
€3,642.35 / yksikkö