ACME ELECTRIC TF279261S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA | BC7PCX

ACME ELECTRIC TF279261S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA

Varastossa
Tuote: BC7PCX Malli: TF279261S

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€716.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus13 "
kVA-luokitus2 kVA
Pituus5.13 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite190/208/220/240V x 380/416/440/480V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys5.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 190/208/220/240 X 380/416/440/480 V ensiöjännite, 120/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusVA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TF279260S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | AE2EGE 4WUC6 TF279260S5.13 "10.5 "-1KVA5.5 "€1,058.16
ACME ELECTRIC TF279263S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 5kVA | AE2EGF 4WUC9 TF279263S7.1 "14.38 "-5KVA10.31 "€2,656.25
ACME ELECTRIC TF279262S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | BC7PFG TF279262S-11.5 "7.13 "-10.31 "€881.60
ACME ELECTRIC TF279265S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 10kVA | BC7PFZ TF279265S-15.19 "10.84 "-13.5 "€2,136.77
ACME ELECTRIC TF279267S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 25kVA | BC7PKQ TF279267S-18.44 "13.34 "-16.13 "€3,673.55
ACME ELECTRIC TF279266S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 15kVA | BC7PKX TF279266S-16.94 "11.59 "-14.12 "€5,053.63
ACME ELECTRIC TF279264S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7PLK TF279264S-15.19 "10.84 "-13.5 "€1,835.48

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TF279261S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA
€716.73 / yksikkö