ACME ELECTRIC TF279260S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | AE2EGE 4WUC6

ACME ELECTRIC TF279260S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA

Varastossa
Tuote: AE2EGE Malli: TF279260SRistiviite: 4WUC6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,125.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys5.13 "
Kotelon viimeistelyHarmaa
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus10.5 "
Hz50/60
Tulojännite190 - 240/380 - 480 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus1KVA
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3545
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8504316000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 190/208/220/240 X 380/416/440/480 V ensiöjännite, 120/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusVA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TF279263S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 5kVA | AE2EGF 4WUC9 TF279263S7.1 "14.38 "-5KVA10.31 "€2,824.40
ACME ELECTRIC TF279261S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA | BC7PCX TF279261S-13 "5.13 "-5.5 "€1,636.99
ACME ELECTRIC TF279262S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | BC7PFG TF279262S-11.5 "7.13 "-10.31 "€1,969.00
ACME ELECTRIC TF279265S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 10kVA | BC7PFZ TF279265S-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,453.39
ACME ELECTRIC TF279267S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 25kVA | BC7PKQ TF279267S-18.44 "13.34 "-16.13 "€8,152.40
ACME ELECTRIC TF279266S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 15kVA | BC7PKX TF279266S-16.94 "11.59 "-14.12 "€5,306.96
ACME ELECTRIC TF279264S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7PLK TF279264S-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,012.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TF279260S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA
€1,125.14 / yksikkö