ACME ELECTRIC TB300B006C teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA | CD7JEF

ACME ELECTRIC TB300B006C teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA

Tuote: CD7JEF Malli: TB300B006C
€220.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.75 "
Pituus4.4 "
Ensiöjännite208 / 277V
Toisiojännite120V
Leveys4.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208/277V ensiöjännite, 120V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B006C teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HXG TB350B006C4.75 "4.4 "4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B006F4 teollisuusohjausmuuntaja, 2-napainen ensiölohko, 0.350 kVA | CD7HXL TB350B006F44.75 "5.775 "4.5 "€263.80
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B006F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HYR TB500B006F46.11 "6.515 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B006C teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HYT TB500B006C6.11 "5.14 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A006C teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA | CD7HZR TB50A006C3.78 "3.14 "3"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A006F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HZU TB50A006F43.78 "4.515 "3"€98.57
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB750B006F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.750 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7JAU TB750B006F47.61 "6.515 "5.25 "€302.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB300B006C teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA
€220.98 / yksikkö