ACME ELECTRIC TB3000F012 teollisuusohjausmuuntaja, 3 kVA | CD7JDW

ACME ELECTRIC TB3000F012 teollisuusohjausmuuntaja, 3 kVA

Tuote: CD7JDW Malli: TB3000F012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus8.5 "
Pituus7.62 "
Ensiöjännite240, 347, 380 V
Toisiojännite120 X 240 V
Leveys9"

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240,347,380 120 240 V ensiöjännite, XNUMX X XNUMX V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB5000F012 teollisuusohjausmuuntaja, 5 kVA | CD7HYD TB5000F01210.31 "7.5 "9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB2000F012F2 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 2 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7JBP TB2000F012F28.5 "7.125 "6.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB2000F012 teollisuusohjausmuuntaja, 2 kVA | CD7JBR TB2000F0128.88 "5.79 "6.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB1000B012F2 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 1 kVA, 2-napainen ensiölohko kiinteästi asennettu | CD7JFX TB1000B012F27"6.795 "6.38 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB1000B012 teollisuusohjausmuuntaja, 1 kVA | CD7JFY TB1000B0127.19 "5.42 "6.38 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB1500F012F2 teollisuusohjausmuuntaja, 1.5 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7KLT TB1500F012F27"6.795 "6.38 "€418.75
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB1500F012 teollisuusohjausmuuntaja, 1.5 kVA | CD7KPY TB1500F0128.13 "5.44 "6.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB3000F012 teollisuusohjausmuuntaja, 3 kVA