ACME ELECTRIC TB3000F005 teollisuusohjausmuuntaja, 3 kVA | CD7JDQ

ACME ELECTRIC TB3000F005 teollisuusohjausmuuntaja, 3 kVA

Tuote: CD7JDQ Malli: TB3000F005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus8.5 "
Pituus7.5 "
Ensiöjännite208 / 230 / 460V
Toisiojännite115V
Leveys9"

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208/230/460 V ensiöjännite, 115 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusEnsiöjänniteToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B004F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HXE TB350B004F46.11 "6.515 "200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V23, 24, 25/110, 115, 120 V.5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B005C teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HXF TB350B005C5.75 "4.4 "208 / 230 / 460V115V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B005F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HXH TB350B005F45.75 "5.775 "208 / 230 / 460V115V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB5000F005 teollisuusohjausmuuntaja, 5 kVA | CD7HYA TB5000F00510.31 "7.5 "208 / 230 / 460V115V9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B004F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HYL TB500B004F47.11 "6.515 "200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V23, 24, 25/110, 115, 120 V.5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B005C teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HYM TB500B005C6.11 "5.14 "208 / 230 / 460V115V5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B005F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HYN TB500B005F46.11 "6.515 "208 / 230 / 460V115V5.25 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB3000F005 teollisuusohjausmuuntaja, 3 kVA