ACME ELECTRIC TB250B004F4 Industrial Control Transformer, 0.250 kVA, 2 Pole Primary Block | CD7JCW

ACME ELECTRIC TB250B004F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.250 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko

Tuote: CD7JCW Malli: TB250B004F4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.75 "
Pituus5.775 "
Ensiöjännite200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V
Toisiojännite23, 24, 25/110, 115, 120 V.
Leveys4.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208/230/460 V ensiöjännite, 24/115 V toisiojännite, 50 ja 75 VA toisiosulakeliittimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusEnsiöjänniteToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B004F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HXE TB350B004F46.11 "6.515 "200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V23, 24, 25/110, 115, 120 V.5.25 "€173.33
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B005C teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HXF TB350B005C5.75 "4.4 "208 / 230 / 460V115V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B005F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HXH TB350B005F45.75 "5.775 "208 / 230 / 460V115V4.5 "€158.93
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB5000F005 teollisuusohjausmuuntaja, 5 kVA | CD7HYA TB5000F00510.31 "7.5 "208 / 230 / 460V115V9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B004F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HYL TB500B004F47.11 "6.515 "200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V23, 24, 25/110, 115, 120 V.5.25 "€202.08
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B005C teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HYM TB500B005C6.11 "5.14 "208 / 230 / 460V115V5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B005F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HYN TB500B005F46.11 "6.515 "208 / 230 / 460V115V5.25 "€122.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB250B004F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.250 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko