ACME ELECTRIC TB150B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.150 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7KMW

ACME ELECTRIC TB150B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.150 kVA, 2-napainen ensiölohko integroitu

Tuote: CD7KMW Malli: TB150B011F2
€126.31 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.53 "
Pituus4.735 "
Ensiöjännite230 / 460 / 575V
Toisiojännite95, 115 V
Leveys3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240,480,600 100,120 XNUMX V ensiöjännite, XNUMX XNUMX V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B011 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HXT TB350B0115.61 "4.63 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB5000F011 teollisuusohjausmuuntaja, 5 kVA | CD7HYC TB5000F01111 "7.5 "9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7JAA TB50A011F24.03 "4.095 "3"€85.79
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB2000F011F4 teollisuusohjausmuuntaja, 2 kVA, 2 napainen ensisijainen lohko | CD7JBM TB2000F011F47.56 "9.175 "9"€518.03
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB2000F011C teollisuusohjausmuuntaja, 2 kVA | CD7JBN TB2000F011C7.56 "7.8 "9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB200B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.200 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7JCE TB200B011F24.38 "5.355 "3.75 "€152.33
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB250B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.250 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7JDF TB250B011F24.38 "5.355 "4.5 "€166.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB150B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.150 kVA, 2-napainen ensiölohko integroitu
€126.31 / yksikkö