ACME ELECTRIC TB100A017F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.100 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7JHD

ACME ELECTRIC TB100A017F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.100 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko

Tuote: CD7JHD Malli: TB100A017F4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Virtausnopeus95 neliömetriä
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4"
Pituus4.835 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Ensiöjännite550 / 575 / 600V
Toisiojännite110 / 115 / 120V
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus383 RPM
Vääntömomentti705 Nm
Leveys3.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 500/575/600 V ensiöjännite, 110/115/120 V toisiojännite, 50 ja 75 VA toisiosulakepidikkeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusEnsiöjänniteToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B007F4 teollisuusohjausmuuntaja, 208 - 600/85 - 130 V, 0.350 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko | CD7HXM TB350B007F45.69 "6.015 "208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B017C teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HXY TB350B017C4.75 "4.4 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B017F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HXZ TB350B017F44.75 "5.775 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B017C teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HZF TB500B017C6.11 "5.14 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B017F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HZG TB500B017F46.11 "6.515 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A017C teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA | CD7JAK TB50A017C3.78 "3.14 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V3"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A017F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7JAL TB50A017F43.78 "4.515 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V3"-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB100A017F4 teollisuusohjausmuuntaja, 0.100 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko