Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC T3793133S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 45kVA, Encapslaskettu | BC8PQY

ACME ELECTRIC T3793133S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 45kVA, Encapsulated

Varastossa
Tuote: BC8PQY Malli: T3793133S

Hanki se heinäkuu 5, tiistai

€ 4,983.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus60 Hz
Korkeus25.31 "
kVA-luokitus45 kVA
Pituus12.76 "
Maks. Lämpötila115 astettarees C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite208Y / 120V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys30.18 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 351

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 480V ensiöjännite Delta Liitäntä, 208/120V toisiojännite Star Yhteys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLähtöjänniteSyvyysmateriaaliMaks. LämpötilaAsennusAsennustyyppiNEMA-luokitus Hinta
ACME ELECTRIC T2A533291S Muuntaja 240vac Delta/120vac 6kva | AE2EDC 4WTZ2 T2A533291S-240 VAC Delta/120 VAC keskushana8.82 "--Seinä--€ 1,459.31
ACME ELECTRIC T3533411S Muuntaja 240vac Delta/120vac 15kva | AE2EDD 4WTZ6 T3533411S-240 VAC Delta/120 VAC keskushana9.03 "--Lattia--€ 2,237.36
ACME ELECTRIC T3075K0074B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/480V, 75kVA | BB2YHD T3075K0074B22.37 "---150 astettarees C-LattiaNema 3R€ 5,278.18
ACME ELECTRIC T3796931S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/480V, 15kVA | BC7PBZ T3796931S9.03 "---115 astettarees C-LattiaNema 3R€ 1,925.87
ACME ELECTRIC T379083S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 15kVA | BC7PCC T379083S9.03 "---115 astettarees C-LattiaNema 3R€ 2,413.47
ACME ELECTRIC T2A533401S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401S11.52 "---115 astettarees C-SeinäNema 3R€ 1,010.66
ACME ELECTRIC T3533111S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111S9.03 "---115 astettarees C-LattiaNema 3R€ 1,508.76

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T3793133S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 45kVA, Encapsulated
€ 4,983.47 / yksikkö