ACME ELECTRIC T3225K0013BK13S ei-lineaarinen kuormamuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 225kVA | CD7HHD

ACME ELECTRIC T3225K0013BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 225kVA

Tuote: CD7HHD Malli: T3225K0013BK13S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Tehokkuus98.94%
Taajuus60 Hz
Korkeus45.6 "
kVA-luokitus225 kVA
Pituus35.5 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite208Y / 120V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys39.5 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 208/120 V toisiojännite tähtiliitäntä, 115 astetta. C Maksimilämpötilan nousu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMaks. LämpötilaLeveysHinta
ACME ELECTRIC T3150K0013BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 150kVA | BC9VGN T3150K0013BK13S41.52 "29.87 "150 astetta C32.9 "€12,916.11
ACME ELECTRIC T3015K0013BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HFW T3015K0013BK13S25.5 "19.37 "150 astetta C24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3030K0013BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA | CD7HFX T3030K0013BK13S25.5 "19.37 "150 astetta C24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3015K0013BK4S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HFY T3015K0013BK4S25.5 "19.37 "150 astetta C24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3015K0013BK13SF ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HFZ T3015K0013BK13SF25.5 "19.37 "115 astetta C24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3015K0013BK20S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HGB T3015K0013BK20S25.5 "19.37 "150 astetta C24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3030K0013BK13SF ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA | CD7HGC T3030K0013BK13SF25.5 "19.37 "115 astetta C24.39 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T3225K0013BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 225kVA