Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC T3030K0064BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 208/208V, 30kVA | BD3TDN

ACME ELECTRIC T3030K0064BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 208/208V, 30kVA

Varastossa
Tuote: BD3TDN Malli: T3030K0064BK13S

Hanki se heinäkuu 6, keskiviikkonespäivä

€ 3,221.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Tehokkuus98.23%
Taajuus60 Hz
Korkeus25.5 "
kVA-luokitus30 kVA
Pituus19.37 "
Maks. Lämpötila150 astettarees C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite208V
Toisiojännite208Y / 120V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys24.39 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 164.7

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 208V ensiöjännite Delta Liitäntä, 208/120V toisiojännite Star Yhteys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMaks. LämpötilaEnsiöjänniteLeveys Hinta
ACME ELECTRIC T3150K0013BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 150kVA | BC9VGN T3150K0013BK13S41.52 "29.87 "150 astettarees C480V32.9 "€ 11,193.96
ACME ELECTRIC T3015K0013BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HFW T3015K0013BK13S25.5 "19.37 "150 astettarees C480V24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3030K0013BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA | CD7HFX T3030K0013BK13S25.5 "19.37 "150 astettarees C480V24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3015K0013BK4S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HFY T3015K0013BK4S25.5 "19.37 "150 astettarees C480V24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3015K0013BK13SF ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HFZ T3015K0013BK13SF25.5 "19.37 "115 astettarees C480V24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3015K0064BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 208/208V, 15kVA | CD7HGA T3015K0064BK13S25.5 "19.37 "150 astettarees C208V24.39 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T3015K0013BK20S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HGB T3015K0013BK20S25.5 "19.37 "150 astettarees C480V24.39 "-
Tarjouspyyntö

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T3030K0064BK13S ei-lineaarinen kuormitusmuuntaja, kolmivaiheinen, 208/208V, 30kVA
€ 3,221.42 / yksikkö