ACME ELECTRIC T2A795171S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 600/480V, 6kVA | BC7UWP

ACME ELECTRIC T2A795171S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 600/480V, 6kVA

Varastossa
Tuote: BC7UWP Malli: T2A795171S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,883.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus11.83 "
kVA-luokitus6 kVA
Pituus8.82 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite600V
Toisiojännite480Y / 277V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys14.17 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 600 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 480/277 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämitysmateriaalirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC T3793331S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 600/208V, 15kVA | BC7PYB T3793331SAlumiinikapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattia208Y / 120V20.3 "€3,135.82
ACME ELECTRIC T2A795181S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 600/480V, 9kVA | BC7WFF T2A795181SAlumiinikapseloitu14.03 "11.52 "115 astetta CSeinä480Y / 277V17.77 "€2,617.13
ACME ELECTRIC T2A795161S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 600/480V, 3kVA | BC7WKV T2A795161SKuparikapseloitu10.38 "7.47 "115 astetta CSeinä480Y / 277V12.37 "€1,348.06
ACME ELECTRIC T3795191S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 600/480V, 15kVA | BC8DBP T3795191SAlumiinikapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattia480Y / 277V20.3 "€2,333.28
ACME ELECTRIC T2A793311S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 600/208V, 6kVA | BC8KMU T2A793311SAlumiinikapseloitu11.83 "8.82 "115 astetta CSeinä208Y / 120V14.17 "€1,712.13
ACME ELECTRIC T3015K0323BS Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 600/240V, 15kVA, Suojattu | BC9EUZ T3015K0323BSAlumiini / kupariVentilated25.5 "19.37 "150 astetta CLattia240D 120V24.39 "€3,751.06
ACME ELECTRIC T2A793321S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 600/208V, 9kVA | BC9XHA T2A793321SAlumiinikapseloitu14.03 "11.52 "115 astetta CSeinä208Y / 120V17.77 "€2,258.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T2A795171S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 600/480V, 6kVA
€1,883.60 / yksikkö