ACME ELECTRIC T279741S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1.5kVA | BC7WKU

ACME ELECTRIC T279741S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 1.5kVA

Varastossa
Tuote: BC7WKU Malli: T279741S

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€750.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus11.62 "
kVA-luokitus1.5 kVA
Pituus5.13 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite120/208/240/277 V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys5.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 120/208/240/277 V ensiöjännite, 120/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusVA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T279743S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | AE2EGG 4WUD8 T279743S7.13 "11.5 "-3KVA10.31 "€1,337.11
ACME ELECTRIC T279746S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 10kVA | AE2EGH 4WUE2 T279746S10.84 "15.19 "-10KVA13.5 "€2,913.54
ACME ELECTRIC T279745S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7PCF T279745S-15.19 "10.84 "-13.5 "€1,233.18
ACME ELECTRIC T279744S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 5kVA | BC7PCJ T279744S-14.38 "7.13 "-10.31 "€905.58
ACME ELECTRIC T279747S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 15kVA | BC7PCV T279747S-16.94 "11.59 "-14.12 "€2,058.97
ACME ELECTRIC T279748S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 25kVA | BC7PFL T279748S-18.44 "13.34 "-16.13 "€2,550.95
ACME ELECTRIC T279740S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | BC7PHY T279740S-10.5 "5.13 "-5.5 "€278.10

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T279741S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 1.5kVA
€750.67 / yksikkö