ACME ELECTRIC T2535163S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 10kVA | AE2EGB 4WUC2

ACME ELECTRIC T2535163S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 10kVA

Varastossa
Tuote: AE2EGB Malli: T2535163SRistiviite: 4WUC2

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,327.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys10.84 "
Kotelon viimeistelyHarmaa
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus15.19 "
Hz60
Tulojännite240 / 480 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus10KVA
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8504320000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240x480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouserakentaminenSyvyysVA-luokitusLeveysKorkeusPituusMaks. LämpötilaHinta
ACME ELECTRIC T153004 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8 T15300480 astetta C-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--€185.59
ACME ELECTRIC T153005 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 astetta C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€217.26
ACME ELECTRIC T153006 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 astetta C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€259.73
ACME ELECTRIC T253007S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.25kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 astetta C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€259.39
ACME ELECTRIC T253008S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.5kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 astetta C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€304.24
ACME ELECTRIC T253010S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 astetta C-5.13 "1KVA5.5 "10.5 "--€474.72
ACME ELECTRIC T253011S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 astetta C-5.13 "1.5KVA5.5 "11.62 "--€647.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T2535163S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 10kVA
€2,327.81 / yksikkö