Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC T253062 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 2kVA | BC9EBV

ACME ELECTRIC T253062 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 2kVA

Varastossa
Tuote: BC9EBV Malli: T253062

Hanki se heinäkuu 12, tiistai

€ 371.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäästömuuntaja
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus60 Hz
Korkeus10.5 "
kVA-luokitus2 kVA
Pituus5.13 "
Maks. Lämpötila115 astettarees C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240V
Toisiojännite120 / 240V
Leveys5.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 240V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveys Hinta
ACME ELECTRIC T253064 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 5kVA | BC7RFZ T25306413 "5.13 "5.5 "€ 794.01
ACME ELECTRIC T253065 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 7.5kVA | BC7VQQ T25306511.5 "7.13 "10.31 "€ 1,481.70
ACME ELECTRIC T253066 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 10kVA | BC7XYN T25306615.19 "10.84 "13.5 "€ 2,599.11
ACME ELECTRIC T253061 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 1.5kVA | BC8CPE T2530619.68 "4.51 "4.5 "€ 340.14
ACME ELECTRIC T253060 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 1kVA | BC8MER T2530609.06 "4.2 "4.37 "€ 233.07
ACME ELECTRIC T253067 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 15kVA | BC8ZEH T25306715.19 "10.84 "13.5 "€ 2,752.00
ACME ELECTRIC T253063 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 3kVA | BC9EBW T25306311.62 "5.13 "5.5 "€ 479.17

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T253062 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 2kVA
€ 371.41 / yksikkö