Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC T253012S Muuntajan tulo 240/480 Lähtö 120/240 2kva | AE2EFY 4WUA7

ACME ELECTRIC T253012S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 2kVA

Varastossa
Tuote: AE2EFY Malli: T253012SRistiviite: 4WUA7

Hanki se elokuussa 19, Perjantai

€ 489.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys5.13 "
Kotelon viimeistelyGray
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus13 "
Hz60
Tulojännite240 / 480 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Lämpötila Nouse115 astettarees C
VA-luokitus2KVA
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8504320000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 240x480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaVA-luokitusSyvyysAsennustyyppiNEMA-luokitusEnsiöjänniteToisiojänniteLämpötila Nouse Hinta
ACME ELECTRIC T153004 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8 T153004-50VA3.05 "----80 astettarees C€ 180.43
ACME ELECTRIC T153005 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T153005-100VA3.67 "----80 astettarees C€ 196.38
ACME ELECTRIC T153006 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T153006-150VA3.67 "----80 astettarees C€ 222.13
ACME ELECTRIC T253008S Muuntajan tulo 240/480 Lähtö 120/240 500va | AE2EFV 4WUA3 T253008S-500VA4.2 "----115 astettarees C€ 212.19
ACME ELECTRIC T253010S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S-1KVA5.13 "----115 astettarees C€ 340.63
ACME ELECTRIC T253011S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S-1.5KVA5.13 "----115 astettarees C€ 409.19
ACME ELECTRIC T253013S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | AE2EFZ 4WUA8 T253013S-3KVA7.1 "----115 astettarees C€ 629.14

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T253012S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 2kVA
€ 489.55 / yksikkö