ACME ELECTRIC T253011S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6

ACME ELECTRIC T253011S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 1.5kVA

Varastossa
Tuote: AE2EFX Malli: T253011SRistiviite: 4WUA6

Hanki se kesäkuu 6, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja aggregapaino alle 5 pounds.

€ 494.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys5.13 "
Kotelon viimeistelyGray
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus11.62 "
Hz60
Tulojännite240 / 480 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Tuotteen datalehtiacme-electric-t253011s.pdf
Lämpötila Nouse115 astettarees C
UPC047503731956
VA-luokitus1.5KVA
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8504320000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 240x480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Dokumentaatio:

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T253011S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 1.5kVA
€ 494.62 / yksikkö