ACME ELECTRIC T2527051 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 30/24kVA | BC7PFF

ACME ELECTRIC T2527051 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 30/24kVA

Varastossa
Tuote: BC7PFF Malli: T2527051Ristiviite: 208G83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,105.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäästömuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus15.21 "
kVA-luokitus30 / 24 kVA
Pituus7.37 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite600V / 480V
Toisiojännite480 / 380V
Leveys19.25 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 600/480V ensiöjännite, 480/380V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T2527031 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 15/12kVA | BC7PFE T2527031kapseloitu15.21 "7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R19.25 "€1,416.42
ACME ELECTRIC T2527071 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 45/36kVA | BC7PYL T2527071kapseloitu15.21 "7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R19.25 "€1,884.92
ACME ELECTRIC T3527101 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 75/60kVA | BC7QEC T3527101kapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R20.3 "€2,467.18
ACME ELECTRIC T2A527151 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 225/180kVA | BC7UEJ T2A527151Ventilated29.41 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€6,084.65
ACME ELECTRIC T2A527121 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 112.5/90kVA | BC7VGD T2A527121Ventilated25.5 "19.4 "150 astetta CLattiaNEMA 224.4 "€3,759.18
ACME ELECTRIC T2A527171 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 300/240kVA | BC7VRC T2A527171Ventilated29.41 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€7,680.99
ACME ELECTRIC T2A527181 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 450/360kVA | BC7YQJ T2A527181Ventilated35.47 "26.88 "150 astetta CLattiaNEMA 231.9 "€8,847.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T2527051 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 30/24kVA
€2,105.88 / yksikkö