Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACME ELECTRIC T181064 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 250VA | BC8KXX

ACME ELECTRIC T181064 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 250VA

Varastossa
Tuote: BC8KXX Malli: T181064

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus13 "
kVA-luokitus0.25 kVA
Pituus5.13 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 V X 480 V
Toisiojännite24 / 48V
Leveys5.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 X 480 V ensiöjännite, 24/48 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T243571 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 10kVA | BC7PPD T24357120.81 "11.59 "11.75 "€2,019.74
ACME ELECTRIC T137924 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 5kVA | BC7PRE T1379249.06 "4.2 "4.37 "€1,289.82
ACME ELECTRIC T243570 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7PRF T24357020.81 "10.84 "11.12 "€1,638.61
ACME ELECTRIC T137920 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 1kVA | BC7PVF T1379206.41 "3.05 "3.14 "€349.61
ACME ELECTRIC T137923 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 3kVA | BC7QYG T1379238.68 "3.88 "4.08 "€783.55
ACME ELECTRIC T181066 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 750VA | BC7VFN T18106614.38 "7.13 "10.31 "€298.05
ACME ELECTRIC T181063 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | BC7XKA T18106311.62 "5.13 "5.5 "€167.54

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T181064 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 250VA
€189.92 / yksikkö